- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- クランプインバルブ 外締めのおすすめ人気ランキング
クランプインバルブ 外締めのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新96件の「クランプインバルブ 外締め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイヤ エアーバルブ 交換」、「SSR エアバルブ」、「クランプインバルブ パッキン」などの商品も取り扱っております。
用途乗用車用
用途乗用車用
用途乗用車アルミホイール用クランプインバルブ
仕様
耐熱バルブコア・パッキン付キャップ
材質
ブラス(ニッケルメッキ)
最大使用圧力(kPa)
1400
全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。
8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色
メッキ
タイプ
インサイドバルブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
軽合金アルミ
全長(mm)
39
タイプ
インサイドバルブ
ツバ径(Φmm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
クランプインバルブ用の汎用パッキン。現状のパッキンと同じ形状かご確認の上、装着後エアー漏れしていないことをご確認ください
仕様
PC
バイクタイヤ用チューブレスバルブ
タイプ
一般コア
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)
約450
使用温度範囲(℃)
-20~100
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15
タイプ
ストレート
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
20
パッキン
(上、下)1-14
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質
ゴム
最大使用圧力(kPa)
450
タイプ
一般コア
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質
ゴム
最大使用圧力(kPa)
450
タイプ
一般コア
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用
材質
ゴム
タイプ
一般コア
部品番号
No.9100(コア)/C(キャップ)
幅(Φmm)
19/15
最大使用圧力(kPa)
450
適合リム穴(mm)
Φ11.5
バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450